ニューストロング販売
ステップブロック 動き寸法 28 ~ 68
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途
クランプの高さ合わせに
トラスコ品番
758-4172
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
幅(mm)
27
厚さ(mm)
25
質量(kg)
0.26
高さ(mm)
45
適合高さ(mm)
28~68
内容量
1セット
注意
※クランプが上下また左右に傾いていないか確認する事。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07015225
2-S
¥
3,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください