曜日別特売

ステップブロック 動き寸法 38 ~ 90

ステップブロック 動き寸法 38 ~ 90 - ニューストロング販売

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。

用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4237材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)35厚さ(mm)38質量(kg)0.71高さ(mm)59適合高さ(mm)38~90内容量1セット
注意
※クランプが上下また左右に傾いていないか確認する事。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070152434-S
4,852
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする