曜日別特売

ステップブロック 動き寸法 58 ~ 150

ステップブロック 動き寸法 58 ~ 150 - ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 58 ~ 150 - ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 58 ~ 150 - ニューストロング販売

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。

用途クランプの高さ合わせに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)57高さ(mm)97適合高さ(mm)58~150内容量1セット
注意
※クランプが上下また左右に傾いていないか確認する事。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070152523-S758-4181251.02
9,010
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
070152685-S758-4245381.53
12,763
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
070152778-S758-4342502
17,532
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする