ニューストロング販売
ステップブロック 動き寸法 82 ~ 210
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途
クランプの高さ合わせに
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
幅(mm)
81
高さ(mm)
139
適合高さ(mm)
82~210
内容量
1セット
注意
※クランプが上下また左右に傾いていないか確認する事。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07015286
6-S
758-4300
38
2.77
¥
19,268
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07015295
9-S
758-4351
50
3.73
¥
33,828
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください