曜日別特売

バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル350パイ

バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル350パイ - ニューストロング販売

テーブル径:350パイです。
割出加工に最適です。
縦横兼用です。
縦・横兼用割り出しテーブルです。
縦・横兼用でき、割出加工に最適です。

用途割出加工に最適仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-4トラスコ品番837-8508材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染質量(kg)98テーブル径(Φmm)350ギア比90:1内容量1台
注意
※無理な締め付けはしない事。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07015444HHV-350
585,585
529,800
582,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする