曜日別特売

フリーバイス 本体寸法 H105×W110×L200

フリーバイス 本体寸法 H105×W110×L200 - ニューストロング販売

加工物を両サイドから強力に締めます。
バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。

用途ワークの固定にトラスコ品番758-4385材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)190幅(mm)110質量(kg)31.3高さ(mm)105適合ボルト径M18、M20口金寸法(mm)85×110内容量1セット
注意
※締め過ぎないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07015462FV-550
277,300
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする