ニューストロング販売
フリーバイス 本体寸法 H85×W85×L185
加工物を両サイドから強力に締めます。
バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途
ワークの固定に
トラスコ品番
758-4377
材質
本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)
長さ(mm)
180
幅(mm)
85
質量(kg)
12.3
高さ(mm)
85
適合ボルト径
M16
口金寸法(mm)
70×85
内容量
1セット
注意
※締め過ぎないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07015487
FV-450
¥
184,232
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください