ニューストロング販売
ユニバーサルアングルバイス 3次元 口開き90ミリ
3次元です。
長さ方向傾斜:90°です。
テーブル:360°です。
左右傾斜:45°です。
複雑な角度加工に最適です。
ベースが360度回り、左右に0~45度、縦に0~90度傾く3次元バイスです。
用途
マシニングセンター、フライス、ボール盤、研磨機などに
口開き(mm)
90
仕様
3次元バイス
トラスコ品番
837-8522
材質
FC300、焼入:焼鈍
全長(mm)
396
質量(kg)
17
高さ(mm)
【垂直時】386
全高(mm)
150
角度(°)
【テーブル】360
口幅(mm)
80
傾斜角度(左右)(°)
45°
傾斜角度(°)
【長さ方向】90
口高(mm)
30
内容量
1台
注意
※無理な締め付けはしない事。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07015584
HY-3
¥
264,882
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません