扶桑精機
オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付)
重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。
先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置は自由に変えることができます。
吹付位置を自由に設定可能です。
用途
切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油
トラスコ品番
810-5352
質量(kg)
2.3
穴径(Φmm)
2
吸着力(N)
784
ノズル長(mm)
185
使用流体
切削油
ノズル
1本
材質(ノズル)
軟質銅管
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07016092
SN1-M-13 (16300)
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください