曜日別特売

オイルスネーク SN1-M-23 (1軸 マグネット K-23付)

オイルスネーク SN1-M-23 (1軸 マグネット K-23付) - 扶桑精機

重力式のためエアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置は自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。適合流体:切削油
重力式です。

用途切削油の滴下、諸設備への給液など、切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5082セット内容スネーク、支柱(Φ2)×480、アーム、M型容器(0.5L)、コック質量(kg)2.3吸着力(N)784ノズル長(mm)285材質(ノズル)軟質銅管適合流体切削油穴径(mm)2ノズル数1本内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07016108SN1-M-23 (16301)
23,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする