扶桑精機
オイルスネーク SN3-M-13 (3軸 マグネット K-13付)
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途
切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番
810-5362
セット内容
スネーク3軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質
ノズル:軟質銅管
質量(kg)
2.9
吐出口径(Φmm)
【液】2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07016214
SN3-M-13 (16306)
¥
43,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください