扶桑精機
クールダンボ SR3-40 空気用丸吹3軸40cm
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途
エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ
丸吹
仕様
耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番
810-5378
セット内容
強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-40(400mm)3本付
材質
フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)
1.6
ノズル長(mm)
400
適合流体
圧縮空気
最小曲半径(mm)
40
ノズル数
3
内容量
1個
注意
※霧状には吹けません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07016372
SR3-40 (17020)
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください