扶桑精機
クールダンボSHA1-30(空気用平吹き1軸 マグネット取付30cm付)
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途
強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ
平吹き
仕様
耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番
810-5275
セット内容
1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質
フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)
1
吸着力(N)
250
ノズル長(mm)
300
最大使用圧力(MPa)
0.7
穴径(mm)
Φ3×1.0スリット
最小曲半径(mm)
40
取込口
【エア】G1/4
ノズル数
1
内容量
1本
注意
※霧状には吹けません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07016424
SHA1-30
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください