曜日別特売

クールダンボSHA2-30(空気用平吹き2軸 マグネット取付30cm付)

クールダンボSHA2-30(空気用平吹き2軸 マグネット取付30cm付) - 扶桑精機

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。

用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5277セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2内容量1個
注意
※霧状には吹けません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07016442SHA2-30 (17013)
18,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする