扶桑精機
スネークジェットSJ3-CM-23(3軸C-50マグネット K-23付)
固定式のエアダスターです。
先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えれます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途
自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど
トラスコ品番
810-5317
セット内容
スネーク3軸、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネットベース
材質
ノズル:軟質銅管
質量(kg)
3.55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07016932
SJ3-CM-23 (16032)
¥
52,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください