曜日別特売

タップタッチノズルTNZ2-10(2軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付)

タップタッチノズルTNZ2-10(2軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付) - 扶桑精機

タップタッチ用、2軸ノズルです。

用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5522セット内容ニードル管(Φ0.5×Φ0.8)、ノズル元、Oリング材質黄銅クローム質量(g)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07017605TNZ2-10 (25132)ニードル11CM
5,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする