曜日別特売

タップタッチ標準セットTSX3-10(3軸 コントロールボックスなし)

タップタッチ標準セットTSX3-10(3軸 コントロールボックスなし) - 扶桑精機

極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。
自動制御可能です。
洗浄時間を削減できます。
3軸用です。

用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番732-1775セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手材質黄銅クローム質量(kg)1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07017675TSX3-10 (25013)コントロールボックスナシ
45,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする