扶桑精機
ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹)
クールダンボのノズル単品です。
マグネットベースは付いてません。
先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途
エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど、給水・給油ノズルとして…研磨盤への給油、洗浄、冷却、除塵など
タイプ
空気用平吹
トラスコ品番
810-5208
材質
黄銅クローム
長さ(mm)
50
接続口径
R1/4
質量(g)
120
適合流体
液体・圧縮空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07017973
HA-D (17307)チョッケツガタ
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください