扶桑精機
ダンボノズル R-D (丸吹き 直結型)
クールダンボのノズル単品です。
マグネットベースは付いてません。
先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途
エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど
タイプ
ノズル 丸吹き(空気・液両用)Φ3
トラスコ品番
810-5271
材質
黄銅クロム
接続口径
R1/4
全長(mm)
50
質量(g)
120
適合流体
液体・圧縮空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07018007
R-D (17298)チョッケツガタ
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください