マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S50 S50cm付

マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S50 S50cm付 扶桑精機

セミドライタイプの給油冷却機です。
目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
どんな機械にも取り付け簡単です。

用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 仕様セミドライ給油冷却装置 トラスコ品番810-5114 セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 形状軟質銅管 質量(g)475 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07018208 EM1-AT-S50 (1ジクアトマイザS50CMツキ)
29,000
26,980
29,678 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする