扶桑精機
マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ子機EM-K2-S20 ボルト付
マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。
用途
ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番
810-5130
セット内容
アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト
材質
本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅
質量(g)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07018393
EM-K2-S20 (S20.2ジクボルトツキ)
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください