マジックカットe-ミストEM2-CM-Z20 2軸CMセットZ20cm付
セミドライタイプの給油冷却機です。
目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番731-7913
セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁
材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅
質量(kg)4.8
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 | 
| 離島 | 1 | お送りできません | 
切削工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
 ジャバラ管エアノズルの特長と用途
 豆知識URL:
 https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
 オイルガンの特長と接続方法
 豆知識URL:
 https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
