扶桑精機
マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z20(蛇腹管製20cm)
マジックカットe-ミスト用噴射管です。
S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。
Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途
切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番
810-5157
材質
噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ
形状
軟質銅管(折曲3回程度)
質量(g)
100
適合流体
液体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07023117
FN-Z20 (Zガタ20CM)
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください