曜日別特売

マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z60(蛇腹管製60cm)

マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z60(蛇腹管製60cm) - 扶桑精機
(1件のレビュー)

マジックカットe-ミスト用噴射管です。
S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。
Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。

用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5160材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)200適合流体液体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07023135FN-Z60 (Zガタ60CM)
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07023135
2022-01-18
用途: 油塗布装置
その他業種

購入したが、発送が翌日に届かなく不要になった。高い買い物でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする