扶桑精機
マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C50 (0.5m)
ウレタンチューブで柔らかいです。
移動する装置にも固定可能です。
先端を固定して使用します。
用途
切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
仕様
マジックカット用交換部品
トラスコ品番
810-5164
材質
噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ
質量(g)
400
適合流体
液体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07023178
FN-C50 (50CM)
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください