曜日別特売

ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8-0.7X-150L-90

ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8-0.7X-150L-90 - 扶桑精機

回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。
90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。
二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。

用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤仕様平吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用トラスコ品番732-1350材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅質量(g)290パターン開き(mm)50ノズル口径(Φmm)0.7粒径(μm)15噴出量(mL/min)0~30取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8内容量1個
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離50mmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07023774ST-6-C8-0.7X-150L-90
65,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする