曜日別特売

空気機器 足踏式空気弁 C-60E型(液出口Φ6チューブ継手・3方弁)

空気機器 足踏式空気弁  C-60E型(液出口Φ6チューブ継手・3方弁) - 扶桑精機

足踏みペダルでエアの開閉を行えます。
コックを倒して連続開放も可能です。
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。

トラスコ品番810-6046材質本体:真鍮クロム、ペダル:アルミ質量(g)900ポート数3接続Φ6用チューブ継手付適合流体エア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07023984C-60E
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする