扶桑精機
銅管製軟質エアガン スネーク K-53型 (全長585mm)
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。
先端のキャップを回して流量調整できます。
液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途
給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用
仕様
1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)
トラスコ品番
810-5252
材質
軟質銅管製ノズル
全長(mm)
600
質量(g)
180
接続ねじ
G1/4
適合流体
液体・圧縮空気
内容量
1個
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07024124
K-53 (16504)
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください