銅管製軟質エアガン スネーク K-83型 (全長885mm)

銅管製軟質エアガン スネーク K-83型 (全長885mm) - 扶桑精機

軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。
先端のキャップを回して流量調整できます。
液体の点滴給油にもご使用いただけます。

用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)トラスコ品番810-5254材質軟質銅管製ノズル全長(mm)900質量(g)240接続ねじG1/4適合流体液体・圧縮空気内容量1個
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07024142K-83 (16507)
6,100
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする