SDC TANAKA(SDC田中)
プロテクトパーツ「ネジ付プラグ PTシリーズ」
ねじ部が安全にフィットし、保護を確実にします。
材質
H.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07028218
PT-1/2
1パック(400個)
849-9055
12.7
17.78
28.45
6.35
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07028227
PT-1/4
1パック(600個)
849-9056
12.7
11.18
18.42
5.72
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
43日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07028236
PT-3/4
1パック(300個)
849-9057
12.7
23.88
33.02
6.35
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07028245
PT-3/8
1パック(650個)
849-9058
12.07
14.86
22.86
5.72
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07028254
PT-1
1セット(2パック)
849-9054
12.7
29.97
39.75
6.35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。