SDC TANAKA(SDC田中)
プロテクトパーツ「舌付管用プラグ Pシリーズ」
取り外しが簡単な舌付きプラグです。
材質
L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
9.27
10.11
12.32
15.82
16.1
19.94
24.77
31.24
32.39
40.64
46.36
57.43
内容量
選択してください
1セット(2パック)
1セット(350個×2パック)
1パック(700個)
1パック(750個)
1パック(1000個)
1パック(1250個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07029392
11-P
1パック(750個)
849-8877
12.32
9.53
10.67
15.08
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029408
16-P
1パック(700個)
849-8883
15.82
12.7
13.49
19.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029417
17-P
1パック(700個)
849-8885
16.1
12.7
13.97
19.84
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029426
7-P
1パック(1250個)
849-8942
9.27
9.53
7.62
13.49
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029435
8-P
1パック(1000個)
849-8954
10.11
9.53
8.38
14.3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029444
23-P
1セット(350個×2パック)
849-8890
19.94
15.88
17.53
23.81
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029453
31-P
1セット(2パック)
849-8897
24.77
15.88
22.1
28.58
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029462
42-P
1セット(2パック)
849-8905
31.24
19.05
28.19
38.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029478
44-P
1セット(2パック)
849-8907
32.39
19.05
29.59
35.69
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029487
53-P
1セット(2パック)
849-8916
40.64
19.05
36.83
44.45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029505
68-P
1セット(2パック)
849-8932
57.43
12.7
56.67
63.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029496
59-P
1セット(2パック)
849-8923
46.36
12.7
45.72
51.59
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。