SDC TANAKA(SDC田中)
プロテクトパーツ「幅広フランジキャップ・プラグ LFシリーズ」
ツバが広く設計されており、穴内部に押し込まれるのを防ぐ効果があり、防塵効果も確実です。
材質
L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07029864
LF-10
1パック(660個)
849-9035
13.89
12.52
11.68
10.39
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029873
LF-2
1パック(1100個)
849-9044
A6.1
4.5
11.81
2.82
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029882
LF-3
1パック(1500個)
812-7557
A7.37
6.22
10.21
3.71
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07029898
LF-6
1パック(600個)
849-9050
A10.62
8.99
10.21
7.57
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029907
LF-7
1パック(900個)
849-9051
11.35
9.73
10.21
8.33
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029916
LF-8
1パック(840個)
849-9052
A12.07
10.72
10.21
9.04
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029925
LF-9
1パック(720個)
849-9053
12.93
11.43
11.81
9.53
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029934
LF-11X
1セット(2パック×480個)
849-9036
16.03
14.73
12.47
12.7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029943
LF-12
1セット(2パック)
849-9037
16.94
15.37
13.39
13.16
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029952
LF-12X
1セット(2パック)
849-9038
17.45
16.13
13.39
13.92
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029968
LF-15
1セット(2パック×300個)
849-9039
19.69
18.31
14.2
15.75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029977
LF-15X
1セット(2パック)
849-9040
20.62
19.43
14.99
16.81
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029986
LF-16
1セット(2パック)
849-9041
A22.1
20.52
14.99
17.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07029995
LF-22
1セット(2パック)
849-9046
35.1
33.32
18.95
29.64
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07030004
LF-23X
1セット(2パック)
849-9047
37.24
36.2
19.69
31.75
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07030013
LF-24
1セット(2パック)
849-9048
A40.74
38.61
18.92
35.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07030022
LF-28
1セット(2パック)
849-9049
A48.01
46.36
18.92
41.91
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07030038
LF-17
1セット(3パック)
849-9042
23.37
21.97
15.77
18.82
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07030047
LF-18
1セット(3パック)
849-9043
A24.77
23.19
16.51
20.45
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07030056
LF-20
1セット(4パック)
849-9045
28.07
26.42
18.95
23.37
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。