S.E.K.(スエカゲツール)
ソケットバネ3ヶ入12.7mm
壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。
用途
ソケット類の紛失防止、整理収納に
材質
アルミニウム
トラスコ品番
849-9960
質量(g)
4
差込角(mm)
12.7
バネ
3個入り
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07030318
H503
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください