曜日別特売

角ゴム1.5t

角ゴム1.5t - ノーブランド角ゴム1.5t - ノーブランド角ゴム1.5t - ノーブランド角ゴム1.5t - ノーブランド
厚さ(mm)1.5内容量1枚
全16種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
材質
16種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07031063SG501000X1000-1.5(362)10001000848-6662シリコンゴム1.8
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031088CRG1000X1000-1.5(062)10001000848-6289CRゴム1.8
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031115CRG300X300-1.5(002)300300848-6319CRゴム0.2
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031176CRG500X500-1.5(032)500500848-6334CRゴム0.5
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031072UG901000X1000-1.5(462)10001000848-6720ポリウレタンゴム1.8
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031097EPTG1000X1000-1.5(262)10001000848-6354エチレンプロピレンゴム1.8
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031124EPTG300X300-1.5(202)300300848-6385エチレンプロピレンゴム0.2
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031185EPTG500X500-1.5(232)500500848-6401エチレンプロピレンゴム0.5
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031106NBRG1000X1000-1.5(162)10001000848-6569NBRゴム1.8
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031194NBRG500X500-1.5(132)500500848-6620NBRゴム0.5
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031142NBRG300X300-1.5(102)300300848-6604NBRゴム0.2
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031203SG50500X500-1.5(332)500500848-6687シリコンゴム0.5
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031158SG50300X300-1.5(302)300300848-6675シリコンゴム0.2
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031212UG90500X500-1.5(432)500500848-6767ポリウレタンゴム0.5
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031167UG90300X300-1.5(402)300300848-6751ポリウレタンゴム0.2
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
07031133FG300X300-1.5300300848-6437フッ素ゴム0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
503:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする