ノーブランド
角ゴム10t
厚さ(mm)
10
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
幅(mm)
300
500
1000
長さ(mm)
300
500
1000
材質
選択してください
CRゴム
NBRゴム
エチレンプロピレンゴム
シリコンゴム
フッ素ゴム
ポリウレタンゴム
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07031228
SG501000X1000-10(369)
1000
1000
848-6663
シリコンゴム
12
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031246
CRG1000X1000-10(069)
1000
1000
848-6290
CRゴム
12
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031273
CRG300X300-10(009)
300
300
848-6320
CRゴム
1.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031316
UG90300X300-10(409)
300
300
848-6752
ポリウレタンゴム
1.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031325
SG50300X300-10(309)
300
300
848-6676
シリコンゴム
1.1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031334
CRG500X500-10(039)
500
500
848-6335
CRゴム
3
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031368
UG90500X500-10(439)
500
500
848-6768
ポリウレタンゴム
3.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031377
SG50500X500-10(339)
500
500
848-6688
シリコンゴム
3
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031237
UG901000X1000-10(469)
1000
1000
848-6721
ポリウレタンゴム
12.2
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031255
EPTG1000X1000-10(269)
1000
1000
848-6355
エチレンプロピレンゴム
12
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031282
EPTG300X300-10(209)
300
300
848-6386
エチレンプロピレンゴム
1.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031343
EPTG500X500-10(239)
500
500
848-6402
エチレンプロピレンゴム
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031264
NBRG1000X1000-10(169)
1000
1000
848-6570
NBRゴム
12
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031352
NBRG500X500-10(139)
500
500
848-6621
NBRゴム
3
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031307
NBRG300X300-10(109)
300
300
848-6605
NBRゴム
1.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031298
FG300X300-10
300
300
848-6438
フッ素ゴム
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長