ノーブランド
角ゴム15t
厚さ(mm)
15
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07031386
SG501000X1000-15.0(370)
1000
1000
848-6664
シリコンゴム
18
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07031404
CRG1000X1000-15.0(070)
1000
1000
848-6291
CRゴム
18
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031438
CRG300X300-15.0(010)
300
300
848-6321
CRゴム
16.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07031465
UG90300X300-15.0(410)
300
300
848-6753
ポリウレタンゴム
1.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07031474
SG50300X300-15.0(310)
300
300
848-6677
シリコンゴム
16.2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031483
CRG500X500-15.0(040)
500
500
848-6336
CRゴム
4.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07031517
UG90500X500-15.0(440)
500
500
848-6769
ポリウレタンゴム
4.6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07031526
SG50500X500-15.0(340)
500
500
848-6689
シリコンゴム
4.5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031395
UG901000X1000-15.0(470)
1000
1000
848-6722
ポリウレタンゴム
18.3
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07031413
EPTG1000X1000-15.0(270)
1000
1000
848-6356
エチレンプロピレンゴム
18
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031447
EPTG300X300-15.0(210)
300
300
848-6387
エチレンプロピレンゴム
16.2
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031492
EPTG500X500-15.0(240)
500
500
848-6403
エチレンプロピレンゴム
4.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031422
NBRG1000X1000-15.0(170)
1000
1000
848-6571
NBRゴム
18
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031456
NBRG300X300-15.0(110)
300
300
848-6606
NBRゴム
16.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031508
NBRG500X500-15.0(140)
500
500
848-6622
NBRゴム
4.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長