ノーブランド
角ゴム20t
厚さ(mm)
20
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
幅(mm)
300
500
1000
長さ(mm)
300
500
1000
材質
選択してください
CRゴム
NBRゴム
エチレンプロピレンゴム
シリコンゴム
ポリウレタンゴム
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07031657
SG501000X1000-20(371)
1000
1000
848-6666
シリコンゴム
24
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07031675
CRG1000X1000-20(071)
1000
1000
848-6293
CRゴム
24
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07031702
CRG300X300-20(011)
300
300
848-6322
CRゴム
2.2
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031736
UG90300X300-20(411)
300
300
848-6755
ポリウレタンゴム
2.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031745
SG50300X300-20(311)
300
300
848-6679
シリコンゴム
2.2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031754
CRG500X500-20(041)
500
500
848-6338
CRゴム
6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031788
UG90500X500-20(441)
500
500
848-6771
ポリウレタンゴム
6.1
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031797
SG50500X500-20(341)
500
500
848-6691
シリコンゴム
6
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031666
UG901000X1000-20(471)
1000
1000
848-6724
ポリウレタンゴム
24.4
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07031684
EPTG1000X1000-20(271)
1000
1000
848-6358
エチレンプロピレンゴム
24
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07031718
EPTG300X300-20(211)
300
300
848-6389
エチレンプロピレンゴム
2.2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031763
EPTG500X500-20(241)
500
500
848-6405
エチレンプロピレンゴム
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07031693
NBRG1000X1000-20(171)
1000
1000
848-6573
NBRゴム
24
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07031727
NBRG300X300-20(111)
300
300
848-6607
NBRゴム
2.2
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031772
NBRG500X500-20(141)
500
500
848-6624
NBRゴム
6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長