ノーブランド
角ゴム25t
厚さ(mm)
25
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07031806
SG501000X1000-25(372)
1000
1000
848-6667
シリコンゴム
30
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07031824
CRG1000X1000-25(072)
1000
1000
848-6294
CRゴム
30
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07031858
CRG300X300-25(012)
300
300
848-6323
CRゴム
2.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031885
UG90300X300-25(412)
300
300
848-6756
ポリウレタンゴム
2.7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031894
SG50300X300-25(312)
300
300
848-6680
シリコンゴム
2.7
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031903
CRG500X500-25(042)
500
500
848-6339
CRゴム
7.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031937
UG90500X500-25(442)
500
500
848-6772
ポリウレタンゴム
7.6
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031946
SG50500X500-25(342)
500
500
848-6692
シリコンゴム
2.5
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031815
UG901000X1000-25(472)
1000
1000
848-6725
ポリウレタンゴム
30.5
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031833
EPTG1000X1000-25(272)
1000
1000
848-6359
エチレンプロピレンゴム
30
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07031867
EPTG300X300-25(212)
300
300
848-6390
エチレンプロピレンゴム
2.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031912
EPTG500X500-25(242)
500
500
848-6406
エチレンプロピレンゴム
7.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031842
NBRG1000X1000-25(172)
1000
1000
848-6574
NBRゴム
30
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07031876
NBRG300X300-25(112)
300
300
848-6608
NBRゴム
2.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07031928
NBRG500X500-25(142)
500
500
848-6625
NBRゴム
7.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長