ノーブランド
角ゴム30t
厚さ(mm)
30
内容量
1枚
全14種類を絞り込む
幅(mm)
300
500
1000
長さ(mm)
300
500
1000
材質
選択してください
CRゴム
NBRゴム
エチレンプロピレンゴム
シリコンゴム
ポリウレタンゴム
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07032077
SG501000X1000-30(373)
1000
1000
848-6669
シリコンゴム
36
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032095
CRG1000X1000-30(073)
1000
1000
848-6296
CRゴム
36
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032122
CRG300X300-30(013)
300
300
848-6324
CRゴム
3.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032156
UG90300X300-30(413)
300
300
848-6758
ポリウレタンゴム
3.3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032165
CRG500X500-30(043)
500
500
848-6341
CRゴム
9
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032192
UG90500X500-30(443)
500
500
848-6774
ポリウレタンゴム
9.2
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032208
SG50500X500-30(343)
500
500
848-6694
シリコンゴム
9
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032086
UG901000X1000-30(473)
1000
1000
848-6727
ポリウレタンゴム
36.6
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032104
EPTG1000X1000-30(273)
1000
1000
848-6361
エチレンプロピレンゴム
36
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032138
EPTG300X300-30(213)
300
300
848-6392
エチレンプロピレンゴム
3.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032174
EPTG500X500-30(243)
500
500
848-6408
エチレンプロピレンゴム
9
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032113
NBRG1000X1000-30(173)
1000
1000
848-6576
NBRゴム
36
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032147
NBRG300X300-30(113)
300
300
848-6609
NBRゴム
3.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07032183
NBRG500X500-30(143)
500
500
848-6627
NBRゴム
9
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長