ノーブランド
角ゴム35t
厚さ(mm)
35
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07032217
UG901000X1000-35(474)
1000
1000
848-6728
ポリウレタンゴム
42.7
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032253
CRG300X300-35(014)
300
300
848-6325
CRゴム
3.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032287
UG90300X300-35(414)
300
300
848-6759
ポリウレタンゴム
3.8
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032296
CRG500X500-35(044)
500
500
848-6342
CRゴム
10.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032323
UG90500X500-35(444)
500
500
848-6775
ポリウレタンゴム
10.7
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032235
EPTG1000X1000-35(274)
1000
1000
848-6362
エチレンプロピレンゴム
42
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032262
EPTG300X300-35(214)
300
300
848-6393
エチレンプロピレンゴム
3.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032305
EPTG500X500-35(244)
500
500
848-6409
エチレンプロピレンゴム
10.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032278
NBRG300X300-35(114)
300
300
848-6610
NBRゴム
3.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032314
NBRG500X500-35(144)
500
500
848-6628
NBRゴム
10.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032226
CRG1000X1000-35(074)
1000
1000
848-6297
CRゴム
42
オープン
取扱い終了
返品不可
07032244
NBRG1000X1000-35(174)
1000
1000
848-6577
NBRゴム
42
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長