ノーブランド
角ゴム40t
厚さ(mm)
40
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
幅(mm)
300
500
1000
長さ(mm)
300
500
1000
材質
CRゴム
NBRゴム
エチレンプロピレンゴム
ポリウレタンゴム
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07032463
UG901000X1000-40(475)
1000
1000
848-6730
ポリウレタンゴム
48.8
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032472
CRG1000X1000-40(075)
1000
1000
848-6299
CRゴム
48
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032506
CRG300X300-40(015)
300
300
848-6327
CRゴム
4.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032533
UG90300X300-40(415)
300
300
848-6761
ポリウレタンゴム
4.4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032542
CRG500X500-40(045)
500
500
848-6344
CRゴム
12
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032576
UG90500X500-40(445)
500
500
848-6777
ポリウレタンゴム
12.2
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032488
EPTG1000X1000-40(275)
1000
1000
848-6364
エチレンプロピレンゴム
48
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032515
EPTG300X300-40(215)
300
300
848-6395
エチレンプロピレンゴム
4.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032558
EPTG500X500-40(245)
500
500
848-6411
エチレンプロピレンゴム
12
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032497
NBRG1000X1000-40(175)
1000
1000
848-6579
NBRゴム
48
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032524
NBRG300X300-40(115)
300
300
848-6612
NBRゴム
4.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032567
NBRG500X500-40(145)
500
500
848-6630
NBRゴム
12
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長