角ゴム4t

角ゴム4t - ノーブランド角ゴム4t - ノーブランド角ゴム4t - ノーブランド角ゴム4t - ノーブランド
厚さ(mm)4内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07032585CRG1000X1000-4(065)10001000848-6298CRゴム4.8
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032637CRG300X300-4(005)300300848-6326CRゴム0.4
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032664UG90300X300-4(405)300300848-6760ポリウレタンゴム0.4
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032673SG50300X300-4(305)300300848-6682シリコンゴム0.4
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032682CRG500X500-4(035)500500848-6343CRゴム1.2
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032716UG90500X500-4(435)500500848-6776ポリウレタンゴム1.2
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032725SG50500X500-4(335)500500848-6695シリコンゴム1.2
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032594EPTG1000X1000-4(265)10001000848-6363エチレンプロピレンゴム4.8
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032646EPTG300X300-4(205)300300848-6394エチレンプロピレンゴム0.4
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032698EPTG500X500-4(235)500500848-6410エチレンプロピレンゴム1.2
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032603NBRG1000X1000-4(165)10001000848-6578NBRゴム4.8
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032655NBRG300X300-4(105)300300848-6611NBRゴム0.4
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032707NBRG500X500-4(135)500500848-6629NBRゴム1.2
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032612SG501000X1000-4(365)10001000848-6670シリコンゴム4.8
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032628UG901000X1000-4(465)10001000848-6729ポリウレタンゴム4.9
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
478:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする