曜日別特売

角ゴム50t

角ゴム50t - ノーブランド
厚さ(mm)50内容量1枚
全12種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
材質
12種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07032734UG901000X1000-50(476)10001000848-6732ポリウレタンゴム61
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032743CRG1000X1000-50(076)10001000848-6301CRゴム60
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032777CRG300X300-50(016)300300848-6329CRゴム5.4
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032804UG90300X300-50(416)300300848-6763ポリウレタンゴム5.4
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032813CRG500X500-50(046)500500848-6346CRゴム15
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032847UG90500X500-50(446)500500848-6779ポリウレタンゴム15.3
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032752EPTG1000X1000-50(276)10001000848-6366エチレンプロピレンゴム60
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032786EPTG300X300-50(216)300300848-6397エチレンプロピレンゴム5.4
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032822EPTG500X500-50(246)500500848-6413エチレンプロピレンゴム15
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032768NBRG1000X1000-50(176)10001000848-6581NBRゴム60
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032795NBRG300X300-50(116)300300848-6614NBRゴム5.4
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032838NBRG500X500-50(146)500500848-6632NBRゴム15
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする