ノーブランド
角ゴム5t
厚さ(mm)
5
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
幅(mm)
300
500
1000
長さ(mm)
300
500
1000
材質
選択してください
CRゴム
NBRゴム
エチレンプロピレンゴム
シリコンゴム
ポリウレタンゴム
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07032856
CRG1000X1000-5(066)
1000
1000
848-6300
CRゴム
6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032908
CRG300X300-5(006)
300
300
848-6328
CRゴム
0.5
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032935
UG90300X300-5(406)
300
300
848-6762
ポリウレタンゴム
0.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032944
SG50300X300-5(306)
300
300
848-6683
シリコンゴム
0.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032953
CRG500X500-5(036)
500
500
848-6345
CRゴム
1.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032987
UG90500X500-5(436)
500
500
848-6778
ポリウレタンゴム
1.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032996
SG50500X500-5(336)
500
500
848-6696
シリコンゴム
1.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032865
EPTG1000X1000-5(266)
1000
1000
848-6365
エチレンプロピレンゴム
6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032917
EPTG300X300-5(206)
300
300
848-6396
エチレンプロピレンゴム
0.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032962
EPTG500X500-5(236)
500
500
848-6412
エチレンプロピレンゴム
1.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032874
NBRG1000X1000-5(166)
1000
1000
848-6580
NBRゴム
6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032926
NBRG300X300-5(106)
300
300
848-6613
NBRゴム
0.5
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032978
NBRG500X500-5(136)
500
500
848-6631
NBRゴム
1.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032883
SG501000X1000-5(366)
1000
1000
848-6671
シリコンゴム
6
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07032892
UG901000X1000-5(466)
1000
1000
848-6731
ポリウレタンゴム
6.1
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長