ノーブランド
角ゴム6t
厚さ(mm)
6
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07033005
CRG1000X1000-6(067)
1000
1000
848-6302
CRゴム
7.2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033057
CRG300X300-6(007)
300
300
848-6330
CRゴム
0.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07033084
UG90300X300-6(407)
300
300
848-6764
ポリウレタンゴム
0.7
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033093
SG50300X300-6(307)
300
300
848-6684
シリコンゴム
0.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033102
CRG500X500-6(037)
500
500
848-6347
CRゴム
1.8
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033136
UG90500X500-6(437)
500
500
848-6780
ポリウレタンゴム
1.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033145
SG50500X500-6(337)
500
500
848-6697
シリコンゴム
1.8
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033014
EPTG1000X1000-6(267)
1000
1000
848-6367
エチレンプロピレンゴム
7.2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033066
EPTG300X300-6(207)
300
300
848-6398
エチレンプロピレンゴム
0.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033118
EPTG500X500-6(237)
500
500
848-6414
エチレンプロピレンゴム
1.8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033023
NBRG1000X1000-6(167)
1000
1000
848-6582
NBRゴム
7.2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033075
NBRG300X300-6(107)
300
300
848-6615
NBRゴム
0.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033127
NBRG500X500-6(137)
500
500
848-6633
NBRゴム
1.8
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033032
SG501000X1000-6(367)
1000
1000
848-6672
シリコンゴム
7.2
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033048
UG901000X1000-6(467)
1000
1000
848-6733
ポリウレタンゴム
7.3
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長