ノーブランド
角ゴム8t
厚さ(mm)
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07033154
CRG1000X1000-8(068)
1000
1000
848-6303
CRゴム
9.6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033206
CRG300X300-8(008)
300
300
848-6331
CRゴム
0.9
オープン
¥
4,188
¥
4,607
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033233
UG90300X300-8(408)
300
300
848-6765
ポリウレタンゴム
0.9
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033242
SG50300X300-8(308)
300
300
848-6685
シリコンゴム
0.9
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033258
CRG500X500-8(038)
500
500
848-6348
CRゴム
2.4
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033285
UG90500X500-8(438)
500
500
848-6781
ポリウレタンゴム
2.4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033294
SG50500X500-8(338)
500
500
848-6698
シリコンゴム
2.4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033163
EPTG1000X1000-8(268)
1000
1000
848-6368
エチレンプロピレンゴム
9.6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033215
EPTG300X300-8(208)
300
300
848-6399
エチレンプロピレンゴム
0.9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033267
EPTG500X500-8(238)
500
500
848-6415
エチレンプロピレンゴム
2.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033172
NBRG1000X1000-8(168)
1000
1000
848-6583
NBRゴム
9.6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033224
NBRG300X300-8(108)
300
300
848-6616
NBRゴム
0.9
オープン
¥
4,188
¥
4,607
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033276
NBRG500X500-8(138)
500
500
848-6634
NBRゴム
2.4
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033188
SG501000X1000-8(368)
1000
1000
848-6673
シリコンゴム
9.6
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07033197
UG901000X1000-8(468)
1000
1000
848-6734
ポリウレタンゴム
9.8
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長