Pro-Auto
ロッキングハンドル
フレックスロックギアレンチのスパナ部分に装着して迂回用ハンドルとしてご利用できます。
用途
狭い場所でのボルトやナットの締め付け、緩め作業に
全長(mm)
140
トラスコ品番
774-6407
材質
先端部:クロームバナジューム鋼、グリップ:樹脂
質量(g)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07035552
LH-140
¥
1,960
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください