光
メッシュパーツ スチールメッシュポール
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを床と天井でしっかり固定して揺れを防ぐポールです
耐荷重(kg)
15
寸法・サイズ(mm)
37×37
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07035577
MPS2201
1セット(4個)
スチール
黒
2100~2800
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
86271675
MPS2202
1本
スチール
白
2100~2800
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
86271684
MPS2203
1本
スチール
グレー
2100~2800
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください