曜日別特売

アルミ角パイプ

アルミ角パイプ - 光アルミ角パイプ - 光アルミ角パイプ - 光アルミ角パイプ - 光アルミ角パイプ - 光アルミ角パイプ - 光アルミ角パイプ - 光
(3件のレビュー)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。

用途建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ表面処理B2アルマイト
注意
※個人宅様への配送不可商品です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07083414AK-152521セット(5個)15×2519951.5
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
07083423AK-202021セット(5個)20×2019951.5
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
07083448AK-203011セット(5個)20×309952
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
07083405AK-203021セット(4個)20×3019952
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
07083457AK-204011セット(5個)20×409952
オープン
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
07083396AK-204021セット(4個)20×4019952
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
07083432AK-252521セット(5個)25×2519952
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07083414
2023-06-19
用途: 2トン車の箱前に
堺商運株式会社

2トン車の箱前に鏡面ステンレス板を張るのに使用しました。
加工しやすくて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 07083414
2023-09-01
用途: 簡易的な建物の補習
その他業種

加工しやすく大変助かりました。バラ売りがあるともっといいと思います。

対象商品 : 07083405
2020-07-11
用途: 間仕切の欄間ふさぎ下地材
建設業・工事業

材質はキレイなアルミ材です。
4mで安価な物も有りましたが約2mなので取回しも良く加工するのも楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3058:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする