光
アルミ平板1995mm
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です
用途
建設資材・補強部材・装飾用建材
トラスコ品番
849-3917
質量(g)
483
タイプ
平板
内容量
1セット(5個)
注意
個人宅配送が出来ない商品になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07083527
AH-3032
アルミ
B2アルマイト処理
30
1995
3
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません